Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80MP5L00111
Cod. Produttore
80MP5L00111
Cod. EAN
8034034443634

Informazioni di prodotto

MP500/16 è una centrale bus progettata per ottimizzare la gestione degli impianti elettrici complessi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo nella configurazione e integrazione
  • Adattabilità a diverse esigenze di impianto e ampliamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza e affidabilità nel controllo e automazione
  • Gestione precisa e sicura dei segnali elettrici
  • Durata e sicurezza garantite da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MP500/16 è una centrale bus progettata per gestire efficacemente fino a 128 ingressi, ideale per sistemi di automazione e controllo elettrico. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e precisione nella gestione delle comunicazioni tra componenti del sistema bus. La centrale supporta fino a 8 bus, permettendo un'ampia scalabilità e flessibilità nelle installazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo, risultando un elemento fondamentale per impianti elettrici complessi che richiedono un controllo centralizzato e integrato.

profondità

145 mm

larghezza

490 mm

altezza

350 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

6

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

8

Produttore

Centrale bus MP500/16 modulare 8 moduli 128 ingressi automazione controllo impianti elettrici complessi