› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CENTR.SCA.DIN 4CH 1A RGBW

Cod. Rexel L199333
Cod. Produttore 99333
Cod. EAN 8056534895874

Informazioni principali

  • Canali: 4
  • Corrente max: 1A
  • Tipo segnale: RGBW
  • Montaggio: Guida DIN
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: L199333

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CENTR.SCA.DIN 4CH 1A RGBW è un dispositivo innovativo progettato per offrire un controllo avanzato dell'illuminazione. Grazie alla sua capacità di gestire fino a quattro canali, questo centralino consente di regolare l'intensità luminosa e il colore delle sorgenti RGBW, offrendo un'illuminazione personalizzabile per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design compatto lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mentre la facilità di montaggio su guida DIN facilita l'integrazione in impianti esistenti. Questo prodotto è perfetto per chi desidera creare atmosfere uniche e adattabili, sia in ambito residenziale che commerciale.
CENTR.SCA.DIN 4CH 1A RGBW