›

Termostato incasso CELO LCD 2 moduli 230V display blu blocco tastiera ambienti pubblici

Cod. Rexel VEVE780300
Cod. Produttore VE780300
Cod. EAN 8007951131021

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Tipo regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 40x40x42 mm
  • Retroilluminazione: blu
  • Serie: Celo LCD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da incasso di dimensioni compatte con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

On/off

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato incasso CELO LCD 2 moduli 230V display blu blocco tastiera ambienti pubblici