› Distribuzione elettrica

Cella cieca per segregazione altezza 50mm larghezza 600mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCBS5060
Cod. Produttore PCBS5060
Cod. EAN 8015646793232

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Cella cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso: Quadri modulari
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione
  • Finitura: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind cell for segr. h=50mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

98 mm

altezza

608 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cella cieca per segregazione altezza 50mm larghezza 600mm uso industriale