›

Lampada da incasso 6 luci 21W AC design moderno per ambienti interni

Cod. Rexel L183894W07
Cod. Produttore 83894W07
Cod. EAN 8033913464609

Informazioni principali

  • Potenza: 6 x 21 W
  • Tipo: Lampada da incasso
  • Uso: Interni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Moderno e funzionale
  • Serie: CELL-WW TRACK
  • Alimentazione: AC
  • Numero luci: 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso con 6 luci da 21 watt ciascuna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Adatta per ambienti interni, questa lampada è ideale per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e dal design contemporaneo. La combinazione di tecnologia avanzata e prestazioni elevate la rende un componente essenziale per impianti elettrici di qualità.
Lampada da incasso 6 luci 21W AC design moderno per ambienti interni