› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

CELL INC.6 LED 2W 45° BIANCO 9003 ILLUMINAZIONE TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L164543N45
Cod. Produttore 64543N45
Cod. EAN 8033913036424

Informazioni principali

  • Voltaggio: 9003 V
  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: 6 LED
  • Colore: Bianco
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Integrato elettronica
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

CELL INC.6 LED X2W BN.45 BI 9003 BLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CELL INC.6 LED X2W BN.45 BI 9003 BLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CELL INC.6 LED 2W 45° BIANCO 9003 ILLUMINAZIONE TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA