›

Lampada LED incasso 3x4W fascio 45° corpo resistente uso versatile basso consumo

Cod. Rexel L164509W45
Cod. Produttore 64509W45
Cod. EAN 8033913036066

Informazioni principali

  • Potenza: 3 x 4W LED
  • Installazione: Incasso
  • Corpo: Materiale resistente
  • Illuminazione: Alta qualità
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Design: Compatto e versatile
  • Comfort: Elevato comfort visivo
  • Serie: BC.45

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a incasso con tre sorgenti luminose da 4 watt ciascuna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il corpo in materiale resistente assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione versatile in diversi ambienti. Ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico senza rinunciare a prestazioni elevate e comfort visivo.
Lampada LED incasso 3x4W fascio 45° corpo resistente uso versatile basso consumo