›

Lampada da incasso 3 LED 2W ciascuno 45° bianco interno alta efficienza

Cod. Rexel L164540W45
Cod. Produttore 64540W45
Cod. EAN 8033913036295

Informazioni principali

  • Potenza: 2W per LED
  • LED: 3 ad alta efficienza
  • Colore corpo: Bianco
  • Applicazione: Interni
  • Design: Elegante e discreto
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Luce: Intensa e uniforme
  • Serie: 9003 N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso con tre LED ad alta efficienza e potenza di 2 watt ciascuno, ideale per l'illuminazione di ambienti interni. Il corpo in bianco garantisce un design elegante e discreto, adatto a diversi stili di arredamento. Progettata per offrire una luce intensa e uniforme, questa lampada è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La struttura compatta e il facile montaggio la rendono una soluzione pratica per ogni esigenza di illuminazione.
Lampada da incasso 3 LED 2W ciascuno 45° bianco interno alta efficienza