› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CELL GYP.9 LED 2W 30° Bianco Nero Illuminazione Spazi Lavoro e Commerciale

Cod. Rexel L164550W30
Cod. Produttore 64550W30
Cod. EAN 8056534947771

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tensione: DC 630mA
  • Serie: GYPSUM CELL
  • Numero LED: 9
  • Classe protezione: CL3
  • Colore: Bianco/Nero
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale

Descrizione del prodotto

Il CELL GYP.9 LED X2W BW.30 è un dispositivo di illuminazione all'avanguardia, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un design elegante in bianco e nero, questo apparecchio è ideale per ambienti moderni e professionali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo così i costi di manutenzione e sostituzione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla sua luce intensa e uniforme, il CELL GYP.9 è perfetto per l'illuminazione di spazi di lavoro, sale riunioni e aree pubbliche. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di montaggio ne fanno una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il CELL GYP.9 LED X2W BW.30 è un dispositivo di illuminazione all'avanguardia, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un design elegante in bianco e nero, questo apparecchio è ideale per ambienti moderni e professionali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo così i costi di manutenzione e sostituzione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla sua luce intensa e uniforme, il CELL GYP.9 è perfetto per l'illuminazione di spazi di lavoro, sale riunioni e aree pubbliche. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di montaggio ne fanno una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione.
CELL GYP.9 LED 2W 30° Bianco Nero Illuminazione Spazi Lavoro e Commerciale