›

CELL GYP.1 LED X2W BW.30 OTT+BIAN

Cod. Rexel L164630W30
Cod. Produttore 64630W30
Cod. EAN 8033913036707

Informazioni principali

  • Capacità: 1 litro
  • Circuito: doppio 2 vie
  • Protezione: 630 mA differenziale
  • Colore: bianco
  • Classe di protezione: CL3
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazione interna
  • Serie: GYPSUM CELL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cella di gesso GYPSUM CELL 26 è progettata per l'installazione elettrica con una capacità di 1 litro e un doppio circuito a 2 vie. Dotata di un dispositivo di protezione da 630 mA di tipo differenziale, garantisce elevati standard di sicurezza. Il prodotto è realizzato in materiale resistente e si presenta nel colore bianco, ideale per l'integrazione in ambienti interni. La classe di protezione CL3 assicura affidabilità e conformità alle normative vigenti nel settore elettrico. Questo componente è perfetto per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e duratura.
CELL GYP.1 LED X2W BW.30 OTT+BIAN