› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CELL GYP.1 LED 2W 45° Bianco Ottica Diffusione Efficienza Residenziale Commerciale

Cod. Rexel L164630W45
Cod. Produttore 64630W45
Cod. EAN 8033913036714

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tensione: DC 630mA
  • Classe protezione: CL3
  • Colore: Bianco
  • Tipo LED: 1L
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Versatile
  • Serie: GYPSUM CELL 26

Descrizione del prodotto

Il CELL GYP.1 LED X2W BW.45 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per vari ambienti. La sua colorazione bianca e ottica è studiata per garantire una diffusione ottimale della luce, mentre la tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. Questo dispositivo è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, dove la qualità della luce è fondamentale. Con un'installazione semplice e versatile, il CELL GYP.1 LED X2W BW.45 si adatta facilmente a diverse configurazioni di spazio, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e moderne. Descrizione del produttore: Il CELL GYP.1 LED X2W BW.45 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per vari ambienti. La sua colorazione bianca e ottica è studiata per garantire una diffusione ottimale della luce, mentre la tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. Questo dispositivo è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, dove la qualità della luce è fondamentale. Con un'installazione semplice e versatile, il CELL GYP.1 LED X2W BW.45 si adatta facilmente a diverse configurazioni di spazio, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e moderne.
CELL GYP.1 LED 2W 45° Bianco Ottica Diffusione Efficienza Residenziale Commerciale