› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CELL C 31 Faretto LED 3x2W Ottica 45° Efficienza Energetica Interni

Cod. Rexel L165191W45
Cod. Produttore 65191W45
Cod. EAN 8033913037551

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • LED: 3 unità
  • Colore: NG (Natural Glow)
  • Serie: CELL C 31
  • Dimensioni: 45 mm
  • Tecnologia: LED ad alta efficienza
  • Applicazione: Illuminazione versatile
  • Efficienza: Risparmio energetico

Descrizione del prodotto

CELL C 31 3LED X2W BC 45 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CELL C 31 3LED X2W BC 45 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CELL C 31 Faretto LED 3x2W Ottica 45° Efficienza Energetica Interni