›

CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABER 700 5
Cod. Produttore ER 700 5
Cod. EAN 7320500260807

Informazioni principali

  • Serie: CE4P
  • Tensione operativa: 24-300 V
  • Tipo pulsante: Emergenza monoblocco
  • Meccanismo: Rilascio a trazione
  • Dimensione pulsante: 40 mm fungo
  • Contatti: 2 NC, 0 NO
  • Grado protezione: Polvere e acqua elevato
  • Illuminazione: Non illuminato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CE4P-10R-02 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Pull release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 2NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE4P

CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ.