Prodotti /

Cod. Rexel
MSM075704
Cod. Produttore
M075704
Cod. EAN
3605340011012

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 27x60 gLB 440VDC IEC 160A With Striker
Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

27×60 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

160 A

tensione nominale

440 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

24,2 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz