Prodotti /

Cod. Rexel
MSP079432
Cod. Produttore
P079432
Cod. EAN
3605340033984

Informazioni di prodotto

Square Body High-Speed Fuse Protistor® Size 72 aR 1200VDC IEC 400A With Striker L Brackets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watt loss and longer life.

tipo di corrente

DC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

Tensione di dimensionamento CC

1200 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

129 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro