Prodotti /

Cod. Rexel
MSATDR1-8/10
Cod. Produttore
ATDR1-8/10
Cod. EAN
0782001908515

Informazioni di prodotto

Il fusibile Amp-Trap 2000 garantisce protezione affidabile e prestazioni ottimali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per componenti sensibili e piccoli motori
  • Minore rischio di danni da guasti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a caratteristiche di tempo ritardato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000 time-delay ATDR small-dimension fuses provide IEC Type 2 no damage protection to your facilitys increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best time-delay characteristics in their class with excellent cycling ability for small motor loads.

corrente nominale

1,8 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC