Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790160000
Cod. Produttore
1790160000
Cod. EAN
4032248213627

Informazioni di prodotto

CC-RAIL TRANSPARENT1000

Documentazione tecnica

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

trasparente

altezza

5 mm

larghezza

19 mm

lunghezza

1000 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Profilo trasparente CC-RAIL 1000mm per morsettiere