Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790150000
Cod. Produttore
1790150000
Cod. EAN
4032248213610

Informazioni di prodotto

CC-RAIL 1000

Documentazione tecnica

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

nero

altezza

6 mm

larghezza

17 mm

lunghezza

1000 mm

autoadesivo

Serie

ClipCard

Produttore

Profilo CC-RAIL 1000mm per morsettiere Weidmüller