Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1327680000
Cod. Produttore
1327680000
Cod. EAN
4050118132564

Informazioni di prodotto

CC-M 30/60 AL

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

argento

larghezza

60 mm

lunghezza

30 mm

altezza

0.5 mm

Serie

MetalliCard

Produttore

Etichetta alluminio CC-M 30/60 AL Weidmüller