Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790410000
Cod. Produttore
1790410000
Cod. EAN
4032248215201

Informazioni di prodotto

CC-H 15/27

Documentazione tecnica

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

nero

altezza

5.5 mm

larghezza

27 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta bianca CC-H 15/27 per morsettiere Weidmüller