Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1138400000
Cod. Produttore
1138400000
Cod. EAN
4032248919703

Informazioni di prodotto

CC 85/54 MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

0.8 mm

larghezza

54 mm

lunghezza

85 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta bianca CC 85/54 MC NE WS Weidmüller