Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1138450000
Cod. Produttore
1138450000
Cod. EAN
4032248919796

Informazioni di prodotto

CC 85/54 K MC NE GR

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

grigio

altezza

0.8 mm

larghezza

54 mm

lunghezza

85 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta grigia CC 85/54 K MC NE GR Weidmüller