Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1526100000
Cod. Produttore
1526100000
Cod. EAN
4050118332148

Informazioni di prodotto

Siglatura dispositivi, autoadesivo, 85 mm, poliammide 66, bianco

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

Bianco

altezza

0.8 mm

larghezza

27 mm

lunghezza

85 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta bianca CC 85/27 K MC NE WS Weidmüller