Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1076970000
Cod. Produttore
1076970000
Cod. EAN
4032248835515

Informazioni di prodotto

CC 15/49 MC NE GE

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

giallo

altezza

1.2 mm

larghezza

49 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta gialla CC 15/49 MC NE GE Weidmüller