Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005600000
Cod. Produttore
2005600000
Cod. EAN
4050118391084

Informazioni di prodotto

Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 27 mm, poliestere, bianco

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

Bianco

larghezza

15 mm

lunghezza

27 mm

altezza

0.2 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta bianca CC 15/27 MM WS Weidmüller