Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1876570000
Cod. Produttore
1876570000
Cod. EAN
4032248466481

Informazioni di prodotto

CC 15/17 MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

1 mm

larghezza

17 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Etichetta bianca CC 15/17 MC NE WS Weidmüller