›

CB1-601G BUZZER CONT,VERDE,110-130V

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCB1601G
Cod. Produttore CB1601G
Cod. EAN 7320500400951

Informazioni principali

  • Tipo: Buzzer continuo
  • Colore: Verde
  • Tensione: 110-130 V
  • Illuminazione: Sì
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere e acqua
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: CB1
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CB1-601G Buzzer is: Compact - Buzzer - Continuous sound with continuous light - Green - Illuminated - 110 ... 130 V This Buzzer is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di segnale acustico

Tono continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Serie

CB1

CB1-601G BUZZER CONT,VERDE,110-130V