Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1278600000
Cod. Produttore
1278600000
Cod. EAN
4008190154554

Informazioni di prodotto

CB 98/2.5 NATUR
CB 98/2,5 NC è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nel collegamento di circuiti elettrici. La sua configurazione a 2,5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente della corrente. Questo prodotto è un accessorio essenziale per impianti elettrici professionali, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. Descrizione del produttore: Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

colore

Naturale

senza alogeni

lunghezza nastro

98 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

1,1 mm

diametro max. del fascio

21 mm

forza portante minima

80 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

Serie

Accessori

Produttore

Fascette serracavo CB 98/2,5 NATUR alta resistenza per fissaggio cavi elettrici professionali