Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940006055
Cod. Produttore
7940006055
Cod. EAN
4032248520206

Informazioni di prodotto

CB 250/4.8 BLACK

Documentazione tecnica

CB 250/4,8 BK è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità, assicura una connessione sicura e duratura. Il prodotto è caratterizzato da dimensioni compatte e da un design funzionale che facilita l'integrazione in diversi impianti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

1,4 mm

diametro max. del fascio

68 mm

forza portante minima

220 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,8 mm

temperatura di montaggio

10 ... 60 °C

Serie

Accessori

Produttore

Fascette serracavo CB 250/4,8 nero alta resistenza fissaggio cavi elettrici