Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700172
Cod. Produttore
BIZ700172
Cod. EAN
3700420301608

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni lama: 22 cm
  • Tipo punta: rotonda
  • Manico: legno ergonomico
  • Peso netto: 0,315 kg
  • Altezza prodotto: 12 cm
  • Lunghezza prodotto: 12 cm
  • Profondità prodotto: 12 cm
  • Serie: Bizline 604

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cazzuola italiana a punta tonda di 22 cm, caratterizzata da una lama in acciaio resistente e un manico ergonomico in legno che assicura una presa confortevole e sicura. Ideale per lavori di muratura e finitura, questa cazzuola unisce tradizione artigianale e funzionalità, garantendo precisione e durata nel tempo. La forma a punta tonda permette un'applicazione uniforme del materiale, facilitando le operazioni anche in spazi ristretti. Strumento indispensabile per professionisti del settore edile che richiedono affidabilità e qualità in ogni fase del lavoro. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Cazzuola a punta tonda da 22 cm.

larghezza

120 mm

Tipologia

Destra

lunghezza

220 mm

Produttore

Cazzuola rotonda 22 cm acciaio manico legno muratura finitura