Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP57V12L3
Cod. Produttore
XZCP57V12L3
Cod. EAN
3389119646581

Informazioni di prodotto

Cavo per barriere muting M12 12pin 3mt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo per barriere di muting M12 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con 12 poli, questo cavo lungo 3 metri è realizzato in robusto PVC, offrendo resistenza e durabilità. La sua esecuzione di collegamento elettrico presenta un'estremità libera e un lato campo M12, facilitando le installazioni. La disposizione dell'ingresso cavi è dritta, mentre il tipo di contatto a innesto è femmina. Ideale per applicazioni di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per ambienti industriali.

corrente nominale In

1.5 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

30 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

12

resistenza di contatto

100 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

lunghezza del cavo

3 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

tipo di cavo

a più fili

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

CAVO X BARRIERE MUTING M12 12PIN 3M