› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Vvrr Kx 2X0,50 Din

Cod. Rexel CRVVRRK20.50D
Cod. Produttore VVRRK20.50D

Informazioni principali

  • Tipo: VVRR KX 2X0,50
  • Sezione conduttore: 0,50 mm²
  • Struttura: doppio conduttore
  • Applicazioni: residenziali, commerciali
  • Protezione: robusta esterna
  • Flessibilità: alta
  • Standard sicurezza: conforme
  • Serie: DIN

Descrizione del prodotto

Il cavo VVRR KX 2X0,50 DIN rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre necessità di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 0,50 mm² offre una conducibilità eccellente, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Il cavo è caratterizzato da una robusta protezione che assicura resistenza agli agenti esterni, prolungando così la sua durata nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, il VVRR KX è facile da installare anche in spazi ristretti, mentre la sua conformità agli standard di sicurezza ne garantisce l'affidabilità. Con il cavo VVRR KX 2X0,50 DIN, potete contare su una connessione elettrica sicura e duratura, perfetta per ogni esigenza. Descrizione del produttore: Il cavo VVRR KX 2X0,50 DIN rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre necessità di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 0,50 mm² offre una conducibilità eccellente, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Il cavo è caratterizzato da una robusta protezione che assicura resistenza agli agenti esterni, prolungando così la sua durata nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, il VVRR KX è facile da installare anche in spazi ristretti, mentre la sua conformità agli standard di sicurezza ne garantisce l'affidabilità. Con il cavo VVRR KX 2X0,50 DIN, potete contare su una connessione elettrica sicura e duratura, perfetta per ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Vvrr Kx 2X0,50 Din