Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845180500
Cod. Produttore
1845180500
Cod. EAN
4032248358731

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento progettato per garantire un’installazione semplice e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore a valvola integrato
  • Indicatore LED per monitorare lo stato di funzionamento in tempo reale
  • Circuito di sicurezza incorporato per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei rischi di guasti grazie al sistema di sicurezza
  • Miglior efficienza operativa con controllo visivo dello stato
  • Possibile risparmio energetico derivante da un funzionamento ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo valvola preconfezionato 5m PUR nero connettore Forma C LED sicurezza