Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1891000500
Cod. Produttore
1891000500
Cod. EAN
4032248473021

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento SAIL-VSA-5.0U-230 offre soluzioni pratiche e sicure per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla spina a valvola integrata
  • Risparmio di tempo con il circuito di sicurezza incorporato
  • Indicatore LED per monitorare rapidamente lo stato di funzionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’uso grazie al circuito di protezione
  • Efficienza energetica garantita dal corretto funzionamento segnalato dal LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

230 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

Produttore

Cavo valvola preconfezionato 5 m PUR grigio connettore Forma A indicatore LED sicurezza