Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1993550005
Cod. Produttore
1993550005
Cod. EAN
4050118378542

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-USB-A-A-0.5M
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Connettori: USB-A e USB-micro
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo cavo: Pronto da collegare
  • Applicazione: Connessione USB
  • Compatibilità: Dispositivi USB standard
  • Utilizzo: Industriale

Documentazione tecnica

Cavo con connettori USB-A su entrambe le estremità, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. La lunghezza di 0,5 metri lo rende ideale per collegamenti ravvicinati in ambito industriale, assicurando prestazioni elevate e compatibilità con dispositivi dotati di porte USB-A. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti per offrire durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche e di rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo USB pronto da collegare con connettori USB-a-USB o USB-a-micro-USB in diverse lunghezze.

lunghezza

0,5 m

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

USB-A

tipo di connettore collegamento 2

USB-A

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet USB tipo A 0,5m per automazione industriale