› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Pur Cp 4X0,34

Cod. Rexel RR0032812/1000
Cod. Produttore 0032812/1000
Cod. EAN 4044774710976

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Tipo cavo: UNITRONIC PUR CP
  • Applicazione: Industriale
  • Prestazioni: Alta trasmissione
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CP
  • Uso: Segnali elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC PUR CP con 4 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente dei segnali elettrici.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Pur Cp 4X0,34