›

Cavo UNITRONIC LIYY 6 conduttori 0,25 mm² flessibile segnalazione controllo industriale e civile

Cod. Rexel RR0035163/100
Cod. Produttore 0035163/100
Cod. EAN 4044774716749

Informazioni principali

  • Tipologia: UNITRONIC LIYY (TP)
  • Conduttori: 6 x 2 x 0,25 mm²
  • Applicazioni: Segnalazione e controllo
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Industriale e civile
  • Serie: UNITRONIC
  • Conduttori: Alta qualità
  • Superficie: Trattata per affidabilità

Descrizione del prodotto

Cavo UNITRONIC LIYY (TP) con 6 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente dei segnali in ambienti industriali e di automazione, questo cavo si distingue per la sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati. Adatto per collegamenti interni di macchinari e impianti elettrici, assicura prestazioni costanti e resistenza all'usura, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con struttura a 6 conduttori da 2 x 0,25 mm², ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Realizzato con conduttori di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e performance in impianti elettrici. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, adatto a installazioni industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo UNITRONIC LIYY 6 conduttori 0,25 mm² flessibile segnalazione controllo industriale e civile