› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liyy 5X0,5

Cod. Rexel RR0028505/100
Cod. Produttore 0028505/100
Cod. EAN 4044774709369

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Flessibilità: fili sottili
  • Applicazioni: industriale, automazione
  • Struttura: compatta e robusta
  • Trasmissione: elevate prestazioni
  • Serie: LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione. Il conduttore è costituito da fili sottili e flessibili, rivestiti per assicurare una superficie liscia e resistente, ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che necessitano di una trasmissione efficiente del segnale con una struttura compatta e robusta.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 5X0,5