› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liyy 4X0,25

Cod. Rexel RR0028304/1000
Cod. Produttore 0028304/1000
Cod. EAN 4044774708003

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Conduttori: 4 rame stagnato
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Applicazione: cablaggio quadri elettrici
  • Flessibilità: fili sottili e flessibili
  • Durabilità: resistente e affidabile
  • Trasmissione: ottime prestazioni
  • Serie: UNITRONIC LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY composto da quattro conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 0,25 mm². Il conduttore è formato da fili sottili e flessibili, rivestiti da un isolamento in materiale di alta qualità che garantisce affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche industriali. Questo cavo è ideale per il cablaggio interno di quadri elettrici e per il collegamento di dispositivi elettronici, assicurando ottime prestazioni di trasmissione e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

26 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 4X0,25