› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liyy 3X0,25

Cod. Rexel RR0028303/1000
Cod. Produttore 0028303/1000
Cod. EAN 4044774707952

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 0,25 mm²
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibile e compatto
  • Superficie ottimizzata
  • Alta affidabilità
  • Trasmissione efficiente
  • Installazione in spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY 3X0,25 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da tre fili conduttori realizzati con materiali selezionati e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza duratura, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 3X0,25