› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liyy 2X0,25

Cod. Rexel RR0028302/1000
Cod. Produttore 0028302/1000
Cod. EAN 4044774707907

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazioni: segnalazione e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza corrosione: superficie trattata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 2 conduttori in rame stagnato, ciascuno di sezione 0,25 mm². Progettato per applicazioni di segnalazione e controllo, garantisce elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona resistenza alla corrosione, rendendo il cavo adatto a impieghi in ambienti industriali e civili. Ideale per il collegamento di dispositivi elettronici e per la trasmissione di segnali a bassa tensione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

38 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 2X0,25