› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liyy 16X0,14

Cod. Rexel RR0028216/100
Cod. Produttore 0028216/100
Cod. EAN 4044774707549

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Numero fili: 16
  • Sezione filo: 0,14 mm²
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 16 fili da 0,14 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 16X0,14