› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liyy 14X0,14

Cod. Rexel RR0028214/100
Cod. Produttore 0028214/100
Cod. EAN 4044774707518

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 14 fili rame stagnato
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: cablaggio quadri elettrici
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Uso: automazione e collegamenti interni
  • Serie: LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è costituito da 14 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona resistenza alla corrosione e ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per il cablaggio di quadri elettrici, dispositivi di automazione e collegamenti interni, offrendo una soluzione efficiente e duratura per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

14

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 14X0,14