› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liycy (Tp) 2X2X1

Cod. Rexel RR0035830/1000
Cod. Produttore 0035830/1000
Cod. EAN 4044774717937

Informazioni principali

  • Conduttori in rame stagnato
  • Schermatura contro interferenze
  • Applicazioni trasmissione dati
  • Struttura flessibile e robusta
  • Adatto per ambienti industriali
  • Serie: UNITRONIC
  • Configurazione 2X2X1
  • Alta resistenza corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X1 è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da conduttori in rame con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, offrendo affidabilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura. La struttura flessibile e robusta lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata precisione e sicurezza nella trasmissione dei segnali elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liycy (Tp) 2X2X1