›

Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 mm² doppia schermatura flessibile per impianti industriali e automazione

Cod. Rexel RR0035810/300
Cod. Produttore 0035810/300
Cod. EAN 4044774717364

Informazioni principali

  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Conduttori: 2X2X0,5 mm²
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Prestazioni: Alta qualità conduttori
  • Trasmissione: Segnale stabile
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Sicurezza: Collegamenti precisi
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) con doppia schermatura, formato da 2 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo ottime prestazioni di trasmissione e flessibilità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, rendendo questo cavo adatto per impianti industriali e automazione. Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni elettriche affidabili. Progettato per applicazioni elettriche professionali, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione del segnale stabile e sicura. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 mm² doppia schermatura flessibile per impianti industriali e automazione