›

Cavo UNITRONIC LIYCY doppia schermatura segnale industriale

Cod. Rexel RR1030633/100
Cod. Produttore 1030633/100
Cod. EAN 4064727123585

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Configurazione: 2X2X1
  • Colore: BK
  • Conduttori: rame lucido
  • Schermatura: doppia
  • Applicazioni: industriale, automazione
  • Protezione: anti interferenze
  • Serie: RR1030633/100

Descrizione del prodotto

Cavo UNITRONIC LIYCY con conduttori in rame lucido, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La struttura a doppio schermo protegge dai disturbi elettromagnetici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Il rivestimento flessibile e resistente assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Questo cavo è indicato per trasmissione di segnali e dati in ambienti con elevate esigenze di qualità e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) con conduttori in rame lucido, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La struttura a doppia schermatura offre una protezione superiore contro le interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La guaina esterna resistente assicura durabilità e sicurezza nell’installazione, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e dati in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo UNITRONIC LIYCY doppia schermatura segnale industriale