› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liycy 5X0,5

Cod. Rexel RR0034605/300
Cod. Produttore 0034605/300
Cod. EAN 4044774714622

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Trasmissione segnali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ambienti complessi
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 5 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali e potenza. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione, offrendo flessibilità e resistenza in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liycy 5X0,5