› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Liycy 2X1 Bk

Cod. Rexel RR1030540
Cod. Produttore 1030540
Cod. EAN 4064727110943

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: 2 fili in rame stagnato
  • Sezione: 1 mm²
  • Colore: nero (BK)
  • Flessibilità: alta, fili sottili
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Protezione: rivestimento esterno robusto
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza. Il conduttore è costituito da fili sottili per una maggiore flessibilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il rivestimento esterno protegge efficacemente il cavo dagli agenti esterni, assicurando sicurezza e stabilità nelle installazioni. Questo cavo è adatto per l’utilizzo in ambienti industriali e impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e di qualità per il trasporto di segnali e potenza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liycy 2X1 Bk