Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034310/100
Cod. Produttore
0034310/100
Cod. EAN
4044774712185

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 x 0,14 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Materiale: conduttori alta qualità
  • Resistenza: superficie specifica
  • Affidabilità: prestazioni superiori
  • Uso: installazioni precise
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 10 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni superiori nelle applicazioni elettriche. Ideale per trasmissioni di segnale e installazioni che richiedono precisione e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C