› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Lihch (Tp) 2X2X1

Cod. Rexel RR0038802/1000
Cod. Produttore 0038802/1000
Cod. EAN 4044774721828

Informazioni principali

  • Tipologia: 2 coppie intrecciate
  • Struttura: doppia coppia
  • Conduttore: materiali selezionati
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Trasmissione: stabile e sicura
  • Resistenza: elevata nel tempo
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH con struttura a doppia coppia intrecciata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni di trasmissione del segnale e resistenza nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire una trasmissione stabile e sicura, adatta a impianti elettrici professionali che necessitano di componenti duraturi e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo Unitronic Lihch (Tp) 2X2X1